- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 皮膚保護
- 皮膚 保護のおすすめ人気ランキング
皮膚 保護のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,400件の「皮膚 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膜スプレー」、「皮膚保護 クリーム」、「皮膚保護剤」などの商品も取り扱っております。
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム液状乳液
和光化学皮膚保護クリーム
◆さまざまな刺激物(消毒液、洗剤、薬品、オイル)から皮膚を保護します。◆手以外の皮膚保護を必要とする箇所(顔・足)にも使用できます。◆ニオイ、汚れの角質への浸透を防ぎ、これまでよりも簡単に落とす事ができます。◆※従来品に、乾燥による肌のカサつき・ひび割れ等の予防効果が追加されました。
用途◆大きな病院には、感染予防委員会が設置され、そこでの採用が多いです。◆感染予防として、院内で定着してきました。成分ステアリン酸、ジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、トリクロサン、セタノール、TEA、トリクロサン
用途擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位仕様γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間成分ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサンタイプスプレーアズワン品番8-9092-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000148医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
コンビーンコンドーム型収尿器
男性用尿失禁管理の選択肢
おむつよりも便利で快適
コロプラストがご提案するおむつにかわる男性用尿失禁管理の選択肢は、コンドーム型収尿器と蓄尿袋を組み合わせてご使用いただくコンビーンシリーズです。ペニスに直接装着するコンビーンコンドーム型収尿器を、コンビーン外部蓄尿袋(別売り)に接続して使用します。コンビーンコンドーム型収尿器は衛生上、1日に1回交換してください。おむつと違い、服の下で目立たず、ゴミも減らせます。
尿失禁のある皆様に、活動的で安心な毎日をお過ごしいただくのにお役立ていただけます。
収尿器とハイドロコロイド製の皮膚保護剤テープ(粘着剤)のセット
皮膚保護剤テープをペニスに巻き、上から収尿器をかぶせる
皮膚保護剤テープを巻く位置を変えることで、皮膚を休ませることが可能
テーパー部にじゃばら構造を採用し、ねじれを防ぎ、尿の流れがスムーズ
長さ(mm)82材質(本体)天然ゴム
保護と保湿の2つの効果で、肌にやさしいノンアルコール性保護膜形成剤。
透湿性と撥水性の微粒子構造が、保護膜によるムレやつっぱり感を軽減します。
失禁部位やストーマ周囲、テープなどの貼付部位に。
仕様無香料・無着色・弱酸性、防腐剤(パラベン・フェノキシエタノール)無添加成分水・グリセリン・BG・ペンチレングリコール・ヒドロキシエチルセルロース・ジメチコン・スクワラン他アズワン品番8-2666-02
1個(500mL)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
PEG(経皮内視鏡的胃瘻造設術)後専用の皮膚保護剤です。
薄型皮膚保護剤で、PEGキットに負荷を与えず、皮膚に柔軟にフィットします。
滲出液に対して優れたpH緩衝作用をもつ皮膚保護剤を採用しています。
外径(Φmm)50
1箱(20枚)
¥2,198税込¥2,418
8日以内出荷
■ 製品の特徴
火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。
高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。
耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。
金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。
高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。
低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。
高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。
■ プロフェッショナルが選ぶ理由
本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。
また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や
密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
用途■ 主な用途例
1. プラント・工場設備(MRO)
漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。
緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。
肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。
2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品
エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。
精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。
船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。
3. 金型・溶接・接合補強
金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。
溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。
接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。
4. 形状復元・造形
ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。
金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。色灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類混合比主剤:硬化剤=100:10関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)取扱説明書(0.76MB)危険物の性状非水溶性/水溶性
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429税込¥472
当日出荷
アルケアプロケアー2・F
消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。プロケアー2の面板。
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。
仕様面板/フラット型、カット方法/フリーカット穴径(Φmm)10交換目安3~5日
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。
袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。
定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
作業中のタッチスクリーン操作も可能。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い機能伸縮性、耐久性、耐油性色ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用テープ種類キネシオテープ長さ(m)5素材コットン色ベージュ
天然保湿成分 ハトムギエキス配合。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*持続型保湿成分異性化糖配合。*保湿成分 3種のコラーゲン(水溶性コラーゲン・加水分解コラーゲン・アテロコラーゲン)配合。*高保湿成分 ヒアルロン酸配合のうるおいジェルが、お肌を保湿します。*無香料・酸化防止剤フリー・サルフェートフリー・アルコールフリー。
1本(300g)
¥599税込¥659
当日出荷
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499税込¥549
当日出荷